WEIDMULLER - WEI1806190000 TM 205/12 V0 - 1806190000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...35 mm
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
200 ST
EAN
4032248275700
Artikelnummer
WEI1806190000
Herstellernummer
1806190000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...35 mm
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
14 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



