WEIDMULLER - WEI1806240000 TM 204/15 V0 - 1806240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 6...16 mm
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
4032248275755
Artikelnummer
WEI1806240000
Herstellernummer
1806240000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
6...16 mm
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
14 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



