WEIDMULLER - WEI1807360000 SAISW-4/9 - 1807360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Packung
1 ST
EAN
4032248278589
Artikelnummer
WEI1807360000
Herstellernummer
1807360000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein



