Startseite

WEIDMULLER - WEI1807370000 SAISW- 5/9 - 1807370000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248278596

Artikelnummer

WEI1807370000

Herstellernummer

1807370000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.