WEIDMULLER - WEI1809170000 ST 4000/L M12 - 1809170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 560 A
Farbe - rot
Montageart - Direktmontage
Packung
15 ST
EAN
4032248293490
Artikelnummer
WEI1809170000
Herstellernummer
1809170000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
560 A
Farbe:
rot
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
4000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
180 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
180 mm


