WEIDMULLER - WEI1813130000 SFC 0/12 MC NE WS - 1813130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.5...1 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
200 ST
EAN
4032248296767
Artikelnummer
WEI1813130000
Herstellernummer
1813130000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.5...1 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
5.8 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



