Startseite

WEIDMULLER - WEI1813340000 SU 10.16HP/03/90G 3.5AG BK BX - 1813340000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

  • Bemessungsstrom In - 70.6 A

Packung

  • 60 ST

EAN

4032248297535

Artikelnummer

WEI1813340000

Herstellernummer

1813340000

Hersteller

WEI

Polzahl:

3

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

70.6 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.