Startseite

WEIDMULLER - WEI1820560000 WDU 95N/120N BL - 1820560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1820560000 WDU 95N/120N BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...120 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248369614

Artikelnummer

WEI1820560000

Herstellernummer

1820560000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...120 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

269 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

27 mm

Höhe:

91 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

90 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.