WEIDMULLER - WEI1822210000 WDU 240 BL - 1822210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 415 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...185 mm²
Packung
2 ST
EAN
4032248326969
Artikelnummer
WEI1822210000
Herstellernummer
1822210000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
415 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...185 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
36 mm
Höhe:
100 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
123.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


