WEIDMULLER - WEI1825650000 LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU - 1825650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
49 ST
EAN
4032248328246
Artikelnummer
WEI1825650000
Herstellernummer
1825650000
Hersteller
WEI
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Höhe:
17.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20



