WEIDMULLER - WEI1826880000 SAI-Y-5S- M12/M12 - 1826880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248330393
Artikelnummer
WEI1826880000
Herstellernummer
1826880000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.



