Startseite

WEIDMULLER - WEI1828400000 HDC CM 2 FS - 1828400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1828400000 HDC CM 2 FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom In - 82 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248334629

Artikelnummer

WEI1828400000

Herstellernummer

1828400000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Bemessungsstrom In:

82 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...25 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

22.8 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.