Startseite

WEIDMULLER - WEI1828630000 SAI-12-F 3P M8 L 10M - 1828630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1828630000 SAI-12-F 3P M8 L 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 12

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M8

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248335176

Artikelnummer

WEI1828630000

Herstellernummer

1828630000

Hersteller

WEI

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

12

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

3

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

10...10 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

24 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

18.2 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.