WEIDMULLER - WEI1828640000 SAI-12-F 3P M8 L 5M - 1828640000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 12
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M8
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4032248335183
Artikelnummer
WEI1828640000
Herstellernummer
1828640000
Hersteller
WEI
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
12
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M8
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10...10 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
24 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
18.2 mm


