WEIDMULLER - WEI1834070000 WQV 50N/3 - 1834070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 150 A
Rastermaß - 18.5 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4032248379866
Artikelnummer
WEI1834070000
Herstellernummer
1834070000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
150 A
Rastermaß:
18.5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
nein


