WEIDMULLER - WEI1837050000 PDL 4 S/N/L/PE - 1837050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Potentiale - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4032248419722
Artikelnummer
WEI1837050000
Herstellernummer
1837050000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Mit PE-Funktion:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
N-Funktion möglich:
ja
Höhe:
100 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
48 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.1 mm
Grundfarbe:
beige


