WEIDMULLER - WEI1846250000 SLS 5.08/06/180FI SN OR BX - 1846250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 6
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
42 ST
EAN
4032248362530
Artikelnummer
WEI1846250000
Herstellernummer
1846250000
Hersteller
WEI
Polzahl:
6
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Banderolierung:
sonstige



