WEIDMULLER - WEI1848580000 DSTV HE BL16 S - 1848580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4032248371693
Artikelnummer
WEI1848580000
Herstellernummer
1848580000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Mit Schutzleiter:
ja


