Startseite

WEIDMULLER - WEI1848590000 DSTV HE BL24 S - 1848590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1848590000 DSTV HE BL24 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248371709

Artikelnummer

WEI1848590000

Herstellernummer

1848590000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit Schutzleiter:

ja

Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.