WEIDMULLER - WEI1849740000 B2L/S2L 3.5 KO SW - 1849740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Anzahl der Steckkontaktreihen - 2
Gehäusefarbe - schwarz
Überspannungskategorie - II
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
100 ST
EAN
4032248378203
Artikelnummer
WEI1849740000
Herstellernummer
1849740000
Hersteller
WEI
Polzahl:
1
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Gehäusefarbe:
schwarz
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Banderolierung:
sonstige
Elemento di codifica per connettore per circuito stampato.


