WEIDMULLER - WEI1852390000 SFX 10/23 MC NE WS V2 - 1852390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4032248385362
Artikelnummer
WEI1852390000
Herstellernummer
1852390000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
11 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



