WEIDMULLER - WEI1852460000 SFX 9/24 MC NE GE V2 - 1852460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
160 ST
EAN
4032248385430
Artikelnummer
WEI1852460000
Herstellernummer
1852460000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
24 mm
Breite:
15 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



