WEIDMULLER - WEI1852750000 SAIB-4-IDC (0,75) M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248386871
Artikelnummer
WEI1852750000
Herstellernummer
1852750000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
50 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.34...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein



