WEIDMULLER - WEI1854490000 DEK 5/5 PLUS MC NE WS - 1854490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 5 mm
Breite - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248393596
Artikelnummer
WEI1854490000
Herstellernummer
1854490000
Hersteller
WEI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5 mm
Breite:
5 mm
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



