Startseite

WEIDMULLER - WEI1855230000 ZAP/TW ZT4/2AN OR - 1855230000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1855230000 ZAP/TW ZT4/2AN OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 3.25 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248396511

Artikelnummer

WEI1855230000

Herstellernummer

1855230000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

3.25 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.