WEIDMULLER - WEI1857440000 ESG 9/11 K MC NE WS - 1857440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.8 mm
Packung
200 ST
EAN
4032248402731
Artikelnummer
WEI1857440000
Herstellernummer
1857440000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.8 mm
Breite:
11 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



