WEIDMULLER - WEI1861900000 HDC CM HE 4 FC - 1861900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 25 A
Bemessungsspannung - 630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4032248425044
Artikelnummer
WEI1861900000
Herstellernummer
1861900000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
11.4 mm
Höhe:
38.5 mm
Tiefe:
34 mm


