Startseite

WEIDMULLER - WEI1861920000 HDC CM HE 4 MC - 1861920000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1861920000 HDC CM HE 4 MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248425068

Artikelnummer

WEI1861920000

Herstellernummer

1861920000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

25 A

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

39.5 mm

Tiefe:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.