WEIDMULLER - WEI1862060000 HDC CM HV 3 FC - 1862060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4032248425495
Artikelnummer
WEI1862060000
Herstellernummer
1862060000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
3.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...10 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
11.4 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
34 mm


