WEIDMULLER - WEI1864290000 SC-SMT 3.81/04/180G 1.5SN BK RL - 1864290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 17 A
Packung
300 ST
EAN
4032248429363
Artikelnummer
WEI1864290000
Herstellernummer
1864290000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
17 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
1.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


