Startseite

WEIDMULLER - WEI1864730000 SAIS-2-IDC-M12B-COD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 2

  • Anzahl der Steuerkontakte - 2

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4.5...8.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248430543

Artikelnummer

WEI1864730000

Herstellernummer

1864730000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Für Kabelaußendurchmesser:

4.5...8.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

2

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

32 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.