WEIDMULLER - WEI1866680000 TMX 30 V0 - 1866680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...150 mm
Kabeldurchmesser - 10...317 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Packung
400 ST
EAN
4032248436958
Artikelnummer
WEI1866680000
Herstellernummer
1866680000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...150 mm
Kabeldurchmesser:
10...317 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



