WEIDMULLER - WEI1868570000 DAE M12 PA LONG - 1868570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 12 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4032248440429
Artikelnummer
WEI1868570000
Herstellernummer
1868570000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
12 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
10 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
blank
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein


