WEIDMULLER - WEI1871680000 SAI-8-S12 3P M8 L - 1871680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 3
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M12
Packung
1 ST
EAN
4032248451005
Artikelnummer
WEI1871680000
Herstellernummer
1871680000
Hersteller
WEI
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
3
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10...10 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M8
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


