WEIDMULLER - WEI1871700150 SAIL-M5G-4P-1.5U - 1871700150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M5
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4032248492558
Artikelnummer
WEI1871700150
Herstellernummer
1871700150
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M5
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M5
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP67
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Bemessungsstrom In:
1 A


