WEIDMULLER - WEI1871891728 CLI C 2-6 GE/SW L1 MP - 1871891728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 2.5...16 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
100 ST
EAN
4032248453221
Artikelnummer
WEI1871891728
Herstellernummer
1871891728
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
2.5...16 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
7 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



