Startseite

WEIDMULLER - WEI1873560000 HDC HE 16 FP - 1873560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1873560000 HDC HE 16 FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248458172

Artikelnummer

WEI1873560000

Herstellernummer

1873560000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

33.8 mm

Tiefe:

84.5 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.