WEIDMULLER - WEI1873570000 HDC HE 16 MP - 1873570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248458189
Artikelnummer
WEI1873570000
Herstellernummer
1873570000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
34.3 mm
Tiefe:
84.5 mm


