WEIDMULLER - WEI1875080000 LSF-SMT 3.50/06/90 3.5SN BK RL - 1875080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
265 ST
EAN
4032248465149
Artikelnummer
WEI1875080000
Herstellernummer
1875080000
Hersteller
WEI
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Höhe:
12 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
sonstige
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20


