WEIDMULLER - WEI1876390000 TM-I 30 MC NE WS - 1876390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
300 ST
EAN
4032248466450
Artikelnummer
WEI1876390000
Herstellernummer
1876390000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


