Startseite

WEIDMULLER - WEI1876500000 LSF-SMT 5.08/02/180 1.5SN BK RL - 1876500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1876500000 LSF-SMT 5.08/02/180 1.5SN BK RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 175 ST

EAN

4032248466948

Artikelnummer

WEI1876500000

Herstellernummer

1876500000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Steckklemmanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

THR-Anschluss

Höhe:

15.5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

sonstige

Länge des Pins:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.