WEIDMULLER - WEI1876770000 CC 15/27 MC NE WS - 1876770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248467273
Artikelnummer
WEI1876770000
Herstellernummer
1876770000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


