Startseite

WEIDMULLER - WEI1877220000 CC 15/49 K MC NE WS - 1877220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248467785

Artikelnummer

WEI1877220000

Herstellernummer

1877220000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

1.2 mm

Breite:

49 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.