WEIDMULLER - WEI1877570000 SM 22/22 K MC NE WS - 1877570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 22 mm
Breite - 22 mm
Packung
80 ST
EAN
4032248467846
Artikelnummer
WEI1877570000
Herstellernummer
1877570000
Hersteller
WEI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



