Startseite

WEIDMULLER - WEI1880100000 ESG 6/15 K MC NE WS - 1880100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1880100000 ESG 6/15 K MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248478781

Artikelnummer

WEI1880100000

Herstellernummer

1880100000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

1 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

6 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.