WEIDMULLER - WEI1880110000 ESG 6/17 K MC NE GE - 1880110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 1 mm
Breite - 17 mm
Packung
200 ST
EAN
4032248478798
Artikelnummer
WEI1880110000
Herstellernummer
1880110000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
17 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



