WEIDMULLER - WEI1880130000 ESG 6/15 K MC NE GE - 1880130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 1 mm
Breite - 15 mm
Packung
200 ST
EAN
4032248478910
Artikelnummer
WEI1880130000
Herstellernummer
1880130000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



