WEIDMULLER - WEI1880450000 WAP WSI4/2 - 1880450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - schwarz
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4032248541911
Artikelnummer
WEI1880450000
Herstellernummer
1880450000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


