WEIDMULLER - WEI1880830000 ETO CC 15/49 TRANSPAR. - 1880830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Länge - 15 mm
Breite - 49 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248480906
Artikelnummer
WEI1880830000
Herstellernummer
1880830000
Hersteller
WEI
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Länge:
15 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.


