Startseite

WEIDMULLER - WEI1880850000 ETO CC 15/17 TRANSPAR. - 1880850000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1880850000 ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248481224

Artikelnummer

WEI1880850000

Herstellernummer

1880850000

Hersteller

WEI

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Länge:

15 mm

Breite:

17 mm

Höhe:

15 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.